Beli spare part ford fiesta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  2. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    26%
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  3. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  4. KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
    atribut:
    • Position: Front
  5. RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)
    Mulai

    Rp5.299.900

    RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)
    atribut:
    • Type: NPT
    • Thread Direction: Right Hand (RH)
    • For Model: 504A; 711; 713; 811A; 815A; 816; 817 and 842
  6. TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Deskripsi:
    untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 6
    • Dimension 4 (mm): 90
  7. Hella Signal Bulb (Lampu Indikator)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  8. Toyota Material Handling Sensor Sub Assy
    Mulai

    Rp13.999.900

    Toyota Material Handling Sensor Sub Assy
    Deskripsi:
    mendeteksi keadaan mesin mulai dari bukaan throtle gas
    atribut:
    • Part Number: 45706-13500-71
    • Compatible Model Unit: FORKLIFT BATTERY
  9. KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Ring Piston Kompresor
    Deskripsi:
    Ring Compressor 3inch
    atribut:
    • Color: Black
  10. Toyota Material Handling Axle Shaft
    Mulai

    Rp28.999.900

    Toyota Material Handling Axle Shaft
    Deskripsi:
    Sebagai Shaft Rear Axle
    atribut:
    • Part Number: W5250-41042-10
    • Compatible Model Unit: FORKLIFT BATTERY
    • Dimensions (mm): 431x26x26
  11. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  12. Toptul Hook & Pick Set
    Mulai

    Rp89.900

    Toptul Hook & Pick Set
    Deskripsi:
    - Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
  13. JTC Piston Ring Compressor
    Mulai

    Rp329.900

    JTC Piston Ring Compressor
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. Toyota Material Handling Cooler Assy, Oil
    Mulai

    Rp15.999.900

    Toyota Material Handling Cooler Assy, Oil
    Deskripsi:
    Sebagai part dalam sistem pendingan mesin forklift
    atribut:
    • Part Number: 16930-26610-71
    • Compatible Model Unit: 8 Series (1-3 Ton)
  15. monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Deskripsi:
    When assembling the piston to the cylinder, it can be inserted smoothly by winding the ring part and compressing the tightening ring. When inserting the piston ring into the cylinder in a compressed state
  16. Daikin Motor Pump
    Mulai

    Rp25.999.900

Daftar Harga spare part ford fiesta Terbaru November 2026
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Rp44.900
Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.Rp699.900
Hella Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Rp18.900
KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Rp1.099.900
RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)Rp5.299.900
TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)Rp149.900
Hella Signal Bulb (Lampu Indikator)Rp4.900
Toyota Material Handling Sensor Sub AssyRp13.999.900
KRISBOW Ring Piston KompresorRp129.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)